Legrand - Interrupteur sans contact Mosaic pour porte complet blanc antimicrobien - 076696L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme complet avec plaque

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972314060

Réf. Sonepar

00001231406

Réf. Fournisseur

076696L

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

relais

type de charge:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec plaque

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

tension nominale:

12 V

puissance de commutation:

0...24 W

puissance de commutation CVC:

0...24 W

type de fixation:

fixation avec vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur sans contact Mosaic 12V à 48V pour commande de porte - 2 modules blanc avec traitement antimicrobien, livré complet avec plaque nouveau design Mosaic et support

Les Atouts de l'article:

2 modules - Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
4 modes de fonctionnement possibles (maintenu/impulsionnel, NO/NF)
Installation facile grâce à son alimentation 12V, 24V et 48V
Interrupteur sans contact Mosaic pour commande de porte - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Mode lumineux désactivable (activé par défaut)

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables