Legrand - Interrupteur sans contact Plexo composable pour éclairage 200W LED - 069586L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - triac
type de charge - universel et LED
mode de pose - autre
couleur - noir
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972314589
Réf. Sonepar
00001231458
Réf. Fournisseur
069586L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
triac
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
autre
couleur:
noir
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
composition:
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
5...200 W
puissance de commutation CVC:
5...200 W
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Câblage en mode maintenu ou impulsionnel pour pilotage d’un relais ou d’un micromodule connecté
Câblage possible avec Neutre et sans Neutre
Interrupteur sans contact Plexo pour commande d'éclairage
Mode lumineux désactivable (activé par défaut)
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables