Legrand - Interrupteur sans neutre à commande tactile Céliane 400W - 067041

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de charge - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060670412

Réf. Sonepar

00001067041

Réf. Fournisseur

067041

Marque

Legrand

modèle:

autre

type de charge:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

calibre/courant nominal assigné (In):

1.6 A

composition:

mécanisme seul

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

tension nominale:

240 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

40...400 W

type de fixation:

autre

Interrupteur ou va-et-vient tactile 400W Céliane câblage 2 fils sans Neutre - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs et va-et-vient tactile sans Neutre, 400 W

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.