Legrand - Interrupteur sans Neutre connecté dooxie with Netatmo sans plaque alu - 600181A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Tronic

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.55 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972316088

Réf. Sonepar

00001231608

Réf. Fournisseur

600181A

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

Tronic

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

calibre/courant nominal assigné (In):

0.55 A

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7040

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

nombre de canaux:

1

type de fixation:

fixation avec vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur filaire connecté sans Neutre avec option variateur dooxie with Netatmo 5W à 125W LED avec compensateur compatible avec l'App Home + Control - effet aluminium, à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Alu
Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App.
Equipé d'une entrée auxiliaire pour commande par bouton-poussoir traditionnel
Sans neutre, 5VA à 125VA, livré avec un compensateur
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables