Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Interrupteur-sectionneur 1000 V= - pour photovoltaïque - 125 A - 9 modules - 414283

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064142830

Réf. Sonepar

00001414283

Réf. Fournisseur

414283

Marque

Legrand

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

125 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

125 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.5 kA

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

1500 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP2X

largeur:

160 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

90 mm

Interrupteur-sectionneur modulaire rotatif pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu 1000V= pour application photovoltaïque - 2P intensité 125A - 9 modules - catégorie d’emploi DC 21B selon EN 60947-3

Les Atouts de l'article:

Interrupteur sectionneur rotatif 1000V= à coupure pleinement apparente et sectionnement visible Catégorie d'emploi DC-PV0 21B selon EN 60947-3 Contacts à double coupure Intensité nominale : 125A - Nombre de pôles : 2 9 modules - Montage sur rail DIN EN 60715