Legrand - Interrupteur-sectionneur 1000 V= - pour photovoltaïque - 63A - 9 modules - 414282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064142823
Réf. Sonepar
00001414282
Réf. Fournisseur
414282
Marque
Legrand
nombre de pôles:
2
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
63 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
tension de fonctionnement normale:
1000...1000 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.8 kA
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
800 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP2X
largeur:
160 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteur sectionneur rotatif 1000V= à coupure pleinement apparente et sectionnement visible Catégorie d'emploi DC-PV0 21B selon EN 60947-3 Contacts à double coupure Intensité nominale : 63A - Nombre de pôles : 2 9 modules - Montage sur rail DIN EN 60715



