Legrand - Interrupteur-sectionneur 600 V= - pour photovoltaïque - 16A - 4 modules - 414261

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064142618

Réf. Sonepar

00001414261

Réf. Fournisseur

414261

Marque

Legrand

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

16 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

600 V

tension de fonctionnement normale:

600...600 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

16 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.4 kA

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.016 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

largeur:

101 mm

hauteur:

42.2 mm

profondeur:

65 mm

Interrupteur-sectionneur modulaire rotatif pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu 600V= pour application photovoltaïque - 2P intensité 16A - 4 modules - catégorie d’emploi DC 21B selon EN 60947-3

Les Atouts de l'article:

Interrupteur sectionneur rotatif 600V= à coupure pleinement apparente Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3 Contacts à double coupure Intensité nominale : 16A - Nombre de pôles protégés : 2 4 modules - Montage sur rail DIN EN 60715