Legrand - Interrupteur-sectionneur 600 V= - pour photovoltaïque - 32A - 4 modules - 414263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
finition interrupteur général - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064142632
Réf. Sonepar
00001414263
Réf. Fournisseur
414263
Marque
Legrand
nombre de pôles:
2
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
600 V
tension de fonctionnement normale:
600...600 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
32 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.4 kA
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.032 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40
Les Atouts de l'article:
Interrupteur sectionneur rotatif 600V= à coupure pleinement apparente Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3 Contacts à double coupure Intensité nominale : 32A - Nombre de pôles protégés : 2 4 modules - Montage sur rail DIN EN 60715



