Legrand - Interrupteur-sectionneur 800 V= - pour photovoltaïque - 63A - 4 modules - 414226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064142267
Réf. Sonepar
00001414226
Réf. Fournisseur
414226
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
2
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
63 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
800 V
tension de fonctionnement normale:
24...800 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
63 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.756 kA
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
16 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
3
commande motorisée en option:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP20
largeur:
70 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
70.2 mm
Les Atouts de l'article:
4 modules - Montage sur rail DIN EN 60715
Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3
Contacts à double coupure
Intensité nominale: 63A - Nombre de pôles: 2
Interrupteur sectionneur à manette 800V= à coupure pleinement apparente
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables