Legrand - Interrupteur-sectionneur à manette 1000 V= - 32A - 6 modules - 414244

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064142441

Réf. Sonepar

00001414244

Réf. Fournisseur

414244

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

32 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

24...1000 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

32 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1 kA

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

16 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

commande motorisée en option:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Interrupteur-sectionneur modulaire à manette pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu 1000V= pour application photovoltaïque - 2P intensité 32A - 6 modules - catégorie d’emploi DC 21B selon EN 60947-3

Les Atouts de l'article:

6 modules - Montage sur rail DIN EN 60715
Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3
Contacts à double coupure
Intensité nominale: 32A - Nombre de pôles: 2
Interrupteur sectionneur à manette 1000V= à coupure pleinement apparente

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables