Legrand - Interrupteur temporisé Céliane 2 fils sans Neutre - CM0077

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur temporisé Céliane 2 fils sans Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • modèle - électronique

  • réglage de l'heure - 0.25...15 min

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972453691

Réf. Sonepar

00001245369

Réf. Fournisseur

CM0077

Marque

Legrand

composition:

mécanisme seul

modèle:

électronique

réglage de l'heure:

0.25...15 min

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

2

avec sortie de semiconducteur:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur temporisé Céliane 2 fils sans Neutre - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane

Les Atouts de l'article:

Permet la commande de l'éclairage :- 1000W en halogène 230V~ et incandescence- 400VA en fluo halogène TBT Peut commander un moteur (par exemple : VMC) 250VA Temporisation de 25 secondes à 15 minutes Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.