Legrand - Interrupteur temporisé lumineux Plexo composable IP55 230V 50Hz ou 60Hz - blanc - 069604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
réglage de l'heure - 0.41...15 min
mode de pose - autre
couleur - blanc
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060696047
Réf. Sonepar
00001069604
Réf. Fournisseur
069604
Marque
Legrand
composition:
mécanisme seul
réglage de l'heure:
0.41...15 min
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bornes à vis - Electronique - 2 fils - Equipé de LEDs
Interrupteur temporisé lumineux Plexo composable - Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - IK05 - 230V - 50Hz à 60Hz
Mécanisme livré avec enjoliveur
Temporisation réglable de 25s à 15mn - 1000W en incandescent - 400W en halogène 130V - 1840W résistif (chauffage) - 400VA fluo et 400VA halogène TBT - 100W LED
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables






