Legrand - Interrupteur temporisé lumineux (voyant fourni) Appareillage Saillie - Blanc - 097606


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme complet avec cadre
modèle - mécanique
réglage de l'heure - 0.3...8 min
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Les Apparents
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414970651495
Réf. Sonepar
00001065149
Réf. Fournisseur
097606
Réf. Commerciale
Legrand
composition:
mécanisme complet avec cadre
modèle:
mécanique
réglage de l'heure:
0.3...8 min
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
nombre de modules (construction modulaire):
2
avec sortie de semiconducteur:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP31
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Appareillage saillie - complet Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs 250 V~ Livrés bornes ouvertes Finition blanc RAL 9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.