Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Interrupteur temporisé sans neutre 2 fils 1000W Soliroc IK10 - 077823

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • réglage de l'heure - 0.41...15 min

  • mode de pose - encastré

  • couleur - chrome

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060778231

Réf. Sonepar

00001077823

Réf. Fournisseur

077823

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

mécanisme seul

réglage de l'heure:

0.41...15 min

mode de pose:

encastré

couleur:

chrome

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

métallique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur temporisé sans Neutre 2 fils 1000W Soliroc IK10 IP55 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

Les Atouts de l'article:

IK10 - IP55 - Sans neutre 2 fils - 1000W
Interrupteur temporisé Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Mécanisme livré avec enjoliveurs
Permet la commande de l'éclairage 1000W en incandescence et halogène 230V~, 400VA en fluo halogène TBT
Peut commander un moteur (ex: VMC) - 250VA - Temporisation de 25s à 15mn

Les Atouts de la gamme:

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables