Legrand - Interrupteur temporisé sans neutre à voyant Appareillage saillie complet - blanc - 086062

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • modèle - mécanique

  • réglage de l'heure - 0.3...8 min

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060860622

Réf. Sonepar

00001086062

Réf. Fournisseur

086062

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

mécanisme complet avec cadre

modèle:

mécanique

réglage de l'heure:

0.3...8 min

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

nombre de modules (construction modulaire):

2

avec sortie de semiconducteur:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP31

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur temporisé sans Neutre à voyant 10AX Appareillage saillie complet réglable de 30secondes à 8minutes - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Blanc RAL9003
Interrupteur temporisé sans neutre à voyant 10AX - Appareillage saillie complet
Livré sans lampe référence 089907
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Temporisation mécanique réglable de 30s à 8min

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables