fin de vie

Legrand - Interrupteur temporisé sans neutre Céliane 2 fils 1000W - 067051

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur temporisé sans neutre Céliane 2 fils 1000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • modèle - électronique

  • réglage de l'heure - 0.41...15 min

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010957670511

Réf. Sonepar

00001067051

Réf. Fournisseur

067051

Marque

Legrand

composition:

mécanisme seul

modèle:

électronique

réglage de l'heure:

0.41...15 min

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

nombre de modules (construction modulaire):

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur temporisé 1000W Céliane câblage 2 fils sans Neutre - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Interrupteur temporisé Céliane sans neutre 2 fils Permet la commande de l'éclairage :- 1000W en halogène 230V~ et incandescence- 400VA en fluo halogène TBT Peut commander un moteur (par exemple : VMC) 250VA Temporisation de 25 secondes à 15 minutes A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.