Legrand - Interrupteur variateur à bouton Neptune 300W - Blanc - 091327

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec partie supérieure de boîtier

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970810274

Réf. Sonepar

00001081027

Réf. Fournisseur

091327

Marque

Legrand

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec partie supérieure de boîtier

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

100...240 V

matériau:

plastique

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

fréquence:

47...63 Hz

tension de commande:

95...245 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

300...300 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

86 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

57.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur variateur à bouton Neptune 300W à fixation à vis ou à griffes - blanc - livré complet

Les Atouts de l'article:

Vous devez vous assurer d’utiliser des sources lumineuses compatibles avec ce produit afin d’assurer un bon fonctionnement de l’installation. Puissance acceptée par types de lampes : lampes type R de 5 à 300 W, lampes type L de 5 à 300 VA, tubes fluorescents de 5 à 300 VA, dimmables de 5 à 75 W ou 10 lampes max. Ce variateur ne fonctionne pas avec des lampes halogène avec transformateur électronique. Pour encore plus d’informations, merci de consulter la notice du produit. Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) Permet de commander les ampoules LED variables ou dimmables, fluocompacts variables, halogènes très basse tension (TBT), halogènes 230V et incandescentes