Legrand - Interrupteur variateur à bouton rotatif Appareillage Saillie - 300W - Blanc - 097605

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton rotatif

  • type de charge - charge inductive

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970651471

Réf. Sonepar

00001065147

Réf. Fournisseur

097605

Marque

Legrand

type de commande:

bouton rotatif

type de charge:

charge inductive

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

saillie

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

fréquence:

47...63 Hz

tension de commande:

207...245 V

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...1.5 mm²

largeur d'appareil:

60 mm

hauteur d'appareil:

60 mm

profondeur d'appareil:

22 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur variateur à bouton rotatif 300W Appareillage Saillie livré complet prêt à poser en finition blanc - version film

Les Atouts de l'article:

Interrupteur variateur Les Apparents Blanc Saillie Complet

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.