Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Interverrouillage mécanique - CTX3 3 pôles de 185 à 400A + CTX3 4P de 165 à 500A - 416887

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interverrouillage mécanique - CTX3 3 pôles de 185 à 400A + CTX3 4P de 165 à 500A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970410221

Réf. Sonepar

00001041022

Réf. Fournisseur

416887

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

verrouillage mécanique

Dispositif d'interverrouillage mécanique pour CTX³ 3 pôles de 185 à 400A (AC3) et CTX³ 4P de 165 à 500A (AC1)

Les Atouts de l'article:

Interverrouillage mécanique CTX³ Pour CTX³ - 3P de 185A à 400A (AC3) et CTX³ - 4P de 165A à 500A (AC1) Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...