Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Interverrouillage mécanique pour CTX3 4 pôles de 40A à 135A ( AC1 ) - 416879

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interverrouillage mécanique pour CTX3 4 pôles de 40A à 135A ( AC1 )

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970410078

Réf. Sonepar

00001041007

Réf. Fournisseur

416879

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

verrouillage mécanique

Dispositif d'interverrouillage mécanique pour CTX³ - 4 pôles de 40A à 135A (AC1)

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Interverrouillage mécanique CTX³
Pour CTX³ - 4P de 40A à 135A (AC1)

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables