Legrand - Inverseur de source manuel - pour DX3 ou DX3-IS 2 pôles ou 2 modules - 406314

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Inverseur de source manuel - pour DX3 ou DX3-IS 2 pôles ou 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970310057

Réf. Sonepar

00001031006

Réf. Fournisseur

406314

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Inverseur de source manuel pour 2 interrupteurs sectionneurs DX³-IS ou 2 disjoncteurs DX³ 2 pôles/2 modules - permet de basculer manuellement sur une autre source d’alimentation électrique puis de rétablir le circuit prédéfini

Les Atouts de l'article:

Inverseur de source manuel Pour appareil 2 pôles/2 modules S'assemble avec 2 interrupteurs sectionneurs DX³-IS ou 2 disjoncteurs DX³ (1 module/pôle) à gauche et à droite de l'appareil

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.