Legrand - Jeu 2 charnières boîtiers 130x130mm-270x170mm + boîtes Plexo 130x130mm-220x170mm - 035800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charnière intérieure - Non
charnière extérieure - Oui
charnière ajustable - Non
angle d’ouverture max. - 180 °
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Boîtes Plexo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060358006
Réf. Sonepar
00001035800
Réf. Fournisseur
035800
Marque
Legrand
charnière intérieure:
Non
charnière extérieure:
Oui
charnière ajustable:
Non
angle d’ouverture max.:
180 °
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 charnières pour boîtiers industriels plastique faibles profondeurs et boîtes de dérivation Plexo Pour boîtiers industriels 130mm x 130mm à 270mm x 170mm et boîtes Plexo de 310mm x 220mm à 360mm x 270mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.


