Legrand - Jeu 2 équerres de renfort armoire Altis assemblable/monobloc largeur 1600mm - 048021

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 52 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 73 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060480219

Réf. Sonepar

00001048021

Réf. Fournisseur

048021

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

métal

largeur:

52 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

73 mm

couleur:

blanc

Jeu de 2 équerres de renfort pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 1600mm - fixation sur les traverses horizontales ou sur glissières

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 équerres de renfort pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 1600mm
Permet d'ajouter un point de fixation à mi-hauteur des plaques pleines ou Lina 12,5 dans les armoires assemblables, monoblocs largeur 1600mm

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables