Legrand - Jeu 2 glissières fixes fixation 4 montants 19pouces pour baie profondeur 800mm - 046512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 69.5 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060465124
Réf. Sonepar
00001046512
Réf. Fournisseur
046512
Marque
Legrand
modèle:
barre profilée
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
69.5 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
35 mm
hauteur:
69 mm
profondeur:
582 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 glissières fixes Charge maximum 50kg Pour baies et baies serveur, bâti-rack et Altis 19pouces Pour baie profondeur 800mm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



