Legrand - Jeu 2 montants profilés armoire Altis H.1200mm -rails Lina 25 plaque partielle - 047550

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 1100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060475505

Réf. Sonepar

00001047550

Réf. Fournisseur

047550

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1200 mm

matériau:

métal

largeur:

25 mm

hauteur:

1100 mm

profondeur:

50 mm

Jeu de 2 montants profilés galvanisés pour armoire Altis hauteur 1200mm - pour rails Lina 25 symétrique, ou asymétrique ou plaque partielle

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 montants profilés galvanisés
Pour armoire Altis hauteur 1200mm
Pour rail Lina 25 symétrique, ou asymétrique référence 037402 ou plaque partielle

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables