Legrand - Jeu 2 montants profilés armoire Altis H.1600mm -rails Lina 25 plaque partielle - 047552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm
matériau - métal
largeur - 25 mm
hauteur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060475529
Réf. Sonepar
00001047552
Réf. Fournisseur
047552
Marque
Legrand
modèle:
profil de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1600 mm
matériau:
métal
largeur:
25 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
50 mm
Jeu de 2 montants profilés galvanisés pour armoire Altis hauteur 1600mm - pour rails Lina 25 symétrique, ou asymétrique ou plaque partielle
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants profilés galvanisés Pour armoire Altis hauteur 1600mm Pour rail Lina 25 symétrique, ou asymétrique référence 037402 ou plaque partielle
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants profilés galvanisés Pour armoire Altis hauteur 1600mm Pour rail Lina 25 symétrique, ou asymétrique référence 037402 ou plaque partielle
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



