Legrand - Jeu 2 supports charges lourdes - armoire Altis larg.600mm - charge maxi 300kg - 047475


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de profondeur
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 70 mm
hauteur - 23.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060474751
Réf. Sonepar
00001047475
Réf. Fournisseur
047475
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
traverse de profondeur
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
70 mm
hauteur:
23.5 mm
profondeur:
427 mm
capacité de charge max.:
300 kg
Les Atouts de l'article:
Fixation des équipements réglable
Jeu de 2 supports pour charges lourdes
Livré avec dispositif de fixation M6, M8 et M10
Pour armoire Altis largeur 600mm - charge maximum 300kg
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables