Legrand - Jeu 2 supports charges lourdes - armoire Altis larg.800mm - charge maxi 300kg - 047476

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - traverse de profondeur

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 23.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060474768

Réf. Sonepar

00001047476

Réf. Fournisseur

047476

Marque

Legrand

modèle:

traverse de profondeur

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

70 mm

hauteur:

23.5 mm

profondeur:

627 mm

capacité de charge max.:

300 kg

Jeu de 2 supports pour charges lourdes pour armoire Altis largeur 800mm - charge maximum 300kg - fixation des équipements réglable - livré avec dispositif de fixation M6, M8 et M10

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 supports pour charges lourdes Pour armoire Altis largeur 800mm - charge maximum 300kg Fixation des équipements réglable Livré avec dispositif de fixation M6, M8 et M10

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)