Legrand - Jeu 2 traverses perforées horizontales armoire Altis largeur/profondeur 500mm - 048015

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 13 mm

  • hauteur - 25 mm

  • profondeur - 406 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060480158

Réf. Sonepar

00001048015

Réf. Fournisseur

048015

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil de fixation

matériau:

métal

largeur:

13 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

406 mm

Jeu de 2 traverses perforées horizontales pour armoire Altis largeur ou profondeur 500mm - acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Acier galvanisé
Jeu de 2 traverses perforées horizontales
Permet la réalisation de châssis partiels dans les armoires assemblables
Pour armoire Altis largeur ou profondeur 500mm

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables