Legrand - Jeu 2 traverses perforées horizontales armoire Altis largeur/profondeur 600mm - 048016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 13 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 506 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060480165
Réf. Sonepar
00001048016
Réf. Fournisseur
048016
Marque
Legrand
modèle:
profil de fixation
matériau:
métal
largeur:
13 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
506 mm
Jeu de 2 traverses perforées horizontales pour armoire Altis largeur ou profondeur 600mm - acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 traverses perforées horizontales Pour armoire Altis largeur ou profondeur 600mm Permet la réalisation de châssis partiels dans les armoires assemblables Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 traverses perforées horizontales Pour armoire Altis largeur ou profondeur 600mm Permet la réalisation de châssis partiels dans les armoires assemblables Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



