Legrand - Jeu 6 cloisons de séparation des pôles, d'isolement pour disj. DX3 1 mod/pôle - 406305


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064063050
Réf. Sonepar
00001406305
Réf. Fournisseur
406305
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
support d'écartement
accessoire:
Oui
Jeu de 6 cloisons d'isolement et de séparation des pôles, pour disjoncteur DX³ 1 module par pôle - pour mise en place sans outil
Les Atouts de l'article:
Cloisons d'isolement Jeu de 6 cloisons d'isolement des pôles Pour disjoncteur DX³, 1 module par pôle
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Les Atouts de l'article:
Cloisons d'isolement Jeu de 6 cloisons d'isolement des pôles Pour disjoncteur DX³, 1 module par pôle
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.