Legrand - Jeu de 2 accessoires de jumelage pour 2 baies serveur Linkeo Data Center - 446947

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, au-dessus
matériau - acier
largeur - 49 mm
hauteur - 12 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972027908
Réf. Sonepar
00001202790
Réf. Fournisseur
446947
Marque
Legrand
modèle:
ensemble de connexion, au-dessus
matériau:
acier
largeur:
49 mm
hauteur:
12 mm
profondeur:
50 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Jeu de 2 accessoires de jumelage pour 2 baies serveur Linkeo Data Center pour charges lourdes - en acier noir RAL9005 49x12x50mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 pièces Pour associer 2 baies serveur
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 pièces Pour associer 2 baies serveur
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
NoticePDF


