Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Jeu de 2 fixations 19pouces pour PDU basique - 980450

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 fixations 19pouces pour PDU basique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 29.5 mm

  • hauteur - 43 mm

  • profondeur - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971987074

Réf. Sonepar

00001198707

Réf. Fournisseur

980450

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

29.5 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Jeu de 2 fixations pour PDU basique LCS³ références 646815, 646805, 646830, 646833, 646835, 646807, 646809, 646822, 646810, 646820, 646811, 646010, 646898, 646800, 646899, 646814 pour montage dans baie 19pouces

Les Atouts de l'article:

Pour références : 646815, 646805, 646830, 646833, 646835, 646807, 646809, 646822, 646810, 646820, 646811, 646010, 646898, 646800, 646899, 646814

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).