Legrand - Jeu de 2 montants 19 pouces pour armoire hauteur 1800mm XL3HP 6300 - 3P48218

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 montants 19 pouces pour armoire hauteur 1800mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - kit de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • matériau - acier

  • largeur - 514 mm

  • hauteur - 1692 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972960649

Réf. Sonepar

00001296064

Réf. Fournisseur

3P48218

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

kit de montage 482,6 mm (19 pouces)

matériau:

acier

largeur:

514 mm

hauteur:

1692 mm

profondeur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Jeu de 2 montants 19 pouces pour armoires de distribution hauteur 1800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Se montent sur traverses multifonctions Fourni avec supports de fixation et accessoires de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.