Legrand - Jeu de 2 montants 19 pouces pour armoire hauteur 2000mm XL3HP 6300 - 3P48220

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 montants 19 pouces pour armoire hauteur 2000mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - kit de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • matériau - acier

  • largeur - 514 mm

  • hauteur - 1870 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972960656

Réf. Sonepar

00001296065

Réf. Fournisseur

3P48220

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

kit de montage 482,6 mm (19 pouces)

matériau:

acier

largeur:

514 mm

hauteur:

1870 mm

profondeur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Jeu de 2 montants 19 pouces pour armoires de distribution hauteur 2000mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Se montent sur traverses multifonctions Fourni avec supports de fixation et accessoires de fixation