Legrand - Jeu de 2 montants extension de brassage - baie LCS3 19pouces 42U largeur 800mm - 046481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060464813
Réf. Sonepar
00001046481
Réf. Fournisseur
046481
Marque
Legrand
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
largeur:
108 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
1878 mm
longueur:
108 mm
Jeu de 2 montants pour extension de brassage pour baie LCS³ 19pouces 42U largeur 800mm - livré avec 8 bracelets guide-câbles - noir RAL9005
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants pour extension de brassage Pour baies 42U largeur 800mm Permet d'augmenter la capacité de la baie de 12U pour le montage d'équipements 19pouces en vertical (panneaux passe-fils, PDU 19pouces…) Livré avec 8 bracelets guide-câbles référence 046542 Noir RAL9005
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants pour extension de brassage Pour baies 42U largeur 800mm Permet d'augmenter la capacité de la baie de 12U pour le montage d'équipements 19pouces en vertical (panneaux passe-fils, PDU 19pouces…) Livré avec 8 bracelets guide-câbles référence 046542 Noir RAL9005
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



