Legrand - Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets hauteur 700mm - longueur 637mm - 036154

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 700 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060361549

Réf. Sonepar

00001036154

Réf. Fournisseur

036154

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

700 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

métal

largeur:

29 mm

hauteur:

637 mm

profondeur:

17 mm

capacité de charge max.:

53 kg

couleur:

acier inoxydable (inox)

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm longueur 637mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 montants profilés Lina 25
Pour coffrets Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm, longueur 637mm

Les Atouts de la gamme:

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables