Legrand - Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets hauteur 800mm - longueur 737mm - 036155

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060361556

Réf. Sonepar

00001036155

Réf. Fournisseur

036155

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

29 mm

hauteur:

737 mm

profondeur:

17 mm

capacité de charge max.:

120 kg

couleur:

acier inoxydable (inox)

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm longueur 737mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 Pour coffrets Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm, longueur 737mm

Les Atouts de la gamme:

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.