Legrand - Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces 24U Linkeo - 646340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1070 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245066463407
Réf. Sonepar
00001646340
Réf. Fournisseur
646340
Marque
Legrand
modèle:
profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1070 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
31 mm
hauteur:
1070 mm
profondeur:
50 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces Linkeo 24U Avec marquage des U
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.




