Legrand - Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces 47U Linkeo - 646343


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2250 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
largeur - 31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970968203
Réf. Sonepar
00001096852
Réf. Fournisseur
646343
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
31 mm
hauteur:
2092 mm
profondeur:
50 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
47U
Avec marquage des U
Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces Linkeo
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables