Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 248x248mm - 034805

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 248 mm

  • hauteur - 248 mm

  • diamètre - 4.5 mm

  • matériau - acier

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060348052

Réf. Sonepar

00001034805

Réf. Fournisseur

034805

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

248 mm

hauteur:

248 mm

diamètre:

4.5 mm

matériau:

acier

mode de pose:

fixation à vis

adapté à la profondeur de boîtier:

13 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

2

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Oui

indice de protection (IP):

IP32

Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec 2 grilles anti-insectes pour ventilation naturelle IP32 IK10 - RAL7035 - 248x248mm

Les Atouts de l'article:

2 grilles anti-insectes
248mmx248mm - RAL7035
IP32 - IK10
Jeu de 2 ouïes d'aération métal
Pour ventilation naturelle

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables