Legrand - Jeu de 2 panneaux latéraux armoire Altis assemblable métal h.1200mm-prof.400mm - 047261

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 panneaux latéraux armoire Altis assemblable métal h.1200mm-prof.400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • largeur - 364 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060472610

Réf. Sonepar

00001047261

Réf. Fournisseur

047261

Marque

Legrand

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

largeur:

364 mm

hauteur:

1173 mm

couleur:

gris

dimension de trame:

400 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Jeu de 2 panneaux latéraux pour armoire Altis assemblable métal hauteur 1200mm et profondeur 400mm - livré avec vis imperdables - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 panneaux latéraux Pour armoire Altis assemblable métal : - hauteur 1200mm- profondeur 400mm RAL7035 Livré avec vis imperdables

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)