Legrand - Jeu de 2 panneaux latéraux armoire Altis assemblable métal h.1600mm-prof.500mm - 047265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
largeur - 464 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060472658
Réf. Sonepar
00001047265
Réf. Fournisseur
047265
Marque
Legrand
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
largeur:
464 mm
hauteur:
1573 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
500 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 panneaux latéraux Pour armoire Altis assemblable métal :- hauteur 1600mm - profondeur 500mm RAL7035 Livré avec vis imperdables
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)


