Legrand - Jeu de 2 panneaux latéraux pour baie Linkeo 42U profondeur 1200mm - 446861

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 panneaux latéraux pour baie Linkeo 42U profondeur 1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 780 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm

  • largeur - 1048 mm

  • hauteur - 990 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027496

Réf. Sonepar

00001202749

Réf. Fournisseur

446861

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

780 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

largeur:

1048 mm

hauteur:

990 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

dimension de trame:

482.6 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Oui

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

Jeu de 2 panneaux latéraux avec fixation par serrure cylindrique sur baie Linkeo 42U profondeur 1200mm

Les Atouts de l'article:

Pour baies 42U 1200mm Tôle galvanisée Livré en 2 parties Fixé à l'armoire par serrure cylindrique Noir RAL 9005

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.