Legrand - Jeu de 2 panneaux latéraux pour baie Linkeo 47U profondeur 1200mm - 446863


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 780 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
largeur - 1048 mm
hauteur - 1101 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972027519
Réf. Sonepar
00001202751
Réf. Fournisseur
446863
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
780 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
largeur:
1048 mm
hauteur:
1101 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
dimension de trame:
482.6 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Oui
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour baies 47U 1200mm Tôle galvanisée Livré en 2 parties Fixé à l'armoire par serrure cylindrique Noir RAL 9005
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.