Legrand - Jeu de 2 panneaux passe-fil verticaux armoire Altis 19pouces larg.800mm - 046480

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464806

Réf. Sonepar

00001046480

Réf. Fournisseur

046480

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

panneau de câblage

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

largeur:

108 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

1878 mm

longueur:

108 mm

Jeu de 2 panneaux passe-fil verticaux avec passage balais pour armoires et baies 42U 19pouces largeur 800mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 panneaux passe-fils verticaux avec passages balai Pour baies 42U largeur 800mm Livré avec 10 bracelets guide-câbles référence 046542, 3 colliers référence 033194, 3 colliers référence 033195 et 3 colliers référence 033196 Se fixe sur les montants 19pouces

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).