Legrand - Jeu de 2 passe fils verticaux métal pour Linkeo DC 42U - 446893

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 passe fils verticaux métal pour Linkeo DC 42U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 800 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027649

Réf. Sonepar

00001202764

Réf. Fournisseur

446893

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

800 mm

couleur:

noir

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

1861 mm

numéro RAL:

9005

longueur:

88 mm

Jeu de 2 passe-cordons verticaux 42U métal pour baie serveur 19pouces largeur 800mm - permet de guider et gérer les cordons verticalement

Les Atouts de l'article:

Kit de 2
Noir metal
Pour baies 42U

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables