Legrand - Jeu de 2 passe fils verticaux plastique pour Linkeo DC 47U - 446892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de guidage de câbles
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 47
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972027632
Réf. Sonepar
00001202763
Réf. Fournisseur
446892
Marque
Legrand
modèle:
rail de guidage de câbles
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
47
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
largeur:
800 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
2090 mm
longueur:
180 mm
Les Atouts de l'article:
Pour baies 47U Kit de 2 Noir
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.


