Legrand - Jeu de 2 pattes de fixation pour rail ou plaque pleine pour chassis à composer - 433099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 120 mm
largeur - 25 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971980846
Réf. Sonepar
00001198084
Réf. Fournisseur
433099
Marque
Legrand
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
120 mm
largeur:
25 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
60 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Fixation et réglage en profonduer d'un rail symétrique Pour plaques pleines ou plaques Lina 12,5 et Lina 25 sur les montants du châssis à composer Pour Atlantic et Marina Pour la fixation de plaques, commander 2 kits



