Legrand - Jeu de 2 pattes métalliques pour fixation murale XL3HP 6300 - 3P47702

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 pattes métalliques pour fixation murale XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 92 mm

  • profondeur - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972793247

Réf. Sonepar

00001279324

Réf. Fournisseur

3P47702

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

métal

largeur:

100 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

92 mm

couleur:

zinc

Jeu de 2 pattes métalliques pour fixation murale pour amoire de distribution - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 pièces Acier inoxydable

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.